Cartouche de silicone haute température, 310 ml, Couleur: BLACK

Réf.: 083495 BLACK
Prix par 1 Unité (74,13 € / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    22,98 € / 1 Unité
    (74,13 € / 1 Litre)
  • De 12 Unité
    19,15 € / 1 Unité
    (61,77 € / 1 Litre)
Sur demande
Disponibilité
68 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Pompe silicone HT
Base chimique Silicone
Viscosité dynamique 70 000 mPas
Densité 1,03 g/cm3
Forme pâteux
Plage de températures -50 °C - 250 °C
Température de traitement 5 °C - 35 °C
Point d'éclair 100 °C
Maniabilité après 15 min
Utilisable après 1 440 min
Propriété résistant aux intempéries; élasticité durable; Résistants à l'huile; résistant aux graisses
pour matériau Aluminium; Acier inoxydable; Verre; Céramique
Dureté suivant Shore A 20
Extensibilité 450 %
Couleur noir
Contenance 310 ml
Température de stockage 5 °C - 25 °C
Durée de conservation à partir de la date de fabrication 12 mois
Type de produit Produits d'étanchéité

Identification et classification

Référence article 083495 BLACK
EAN / GTIN 4260205360316
Réf. fabricant WK 148-300
Fabricant/personne responsable WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 BERGKAMEN-RÜNTHE, Deutschland, www.wekem.de

Description

Exécution:

Cartouches de silicone pour étanchéifier, coller, sceller et compenser des différences de tolérance et de température.
Pour chaudières, appareils de climatisation, sécheurs; idéal également comme joint déformable sur les moteurs, engrenages, etc.
Très élastique, résistant à la chaleur jusqu’à 250 °C.

Utilisation:

Etanchéité des carters moteurs, des carters d’engrenages, des couvercles de soupapes et de boîtiers, des carters d’huile, des pompes à huile, des pompes à eau, des systèmes de chauffage, des poêles industriels et des fourneaux, des conduits de gaz d’échappement, des climatiseurs, des compartiments de batteries et des projecteurs.