{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Référence fabricant | HT Silikon Presspack | |
| Couleur | Rouge | |
| Base chimique | silicone | |
| Classe de résistance | aspect pâteux | |
| Température d’utilisation minimale | -60 °C | |
| Température d’utilisation maximale | 260 °C | |
| Dureté suivant Shore A | 30 | |
| Quantité de remplissage | 310 ml | |
| Température de stockage min. | 5 °C | |
| Température de stockage max. | 25 °C | |
| Extensibilité | 300 % | |
| Utilisable après | 24 h | |
| Pour applications | joint | |
| Durée de conservation à partir de la date de fabrication | 12 mois | |
| Pour matériau | aluminium; céramique; acier | |
| Caractéristiques joint | elasticité durable; résistance aux graisses; résistance aux intempéries; résistance à l’huile | |
| Résistance max. à la température jusqu’à | 300 °C | |
| Maniabilité après | 5 min | |
| Température de traitement minimale | 5 °C | |
| Température de traitement maximale | 35 °C | |
| Point d’éclair | 100 °C | |
| Densité | 1,08 g/cm3 | |
| Type de produit | mastic d’étanchéité |
| Référence article | 083495 RED | |
| EAN / GTIN | 4260205360347 | |
| Réf. fabricant | WK 158-300 | |
| Fabricant/personne responsable | WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 Bergkamen-Rünthe, Deutschland, www.wekem.de |