Produits d'étanchéité et colles en polymère MS Multiflex, 290 ml, Couleur: CLEAR

Réf.: 083482 CLEAR
Prix par 1 Unité (60,41 € / 1 Litre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    17,52 € / 1 Unité
    (60,41 € / 1 Litre)
  • De 12 Unité
    14,60 € / 1 Unité
    (50,34 € / 1 Litre)
Sur demande
Disponibilité
164 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couleur Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Multiflex
Base chimique Polymère MS
Viscosité cinématique 21 mm2/s
Densité 1,06 g/cm3
Forme pâteux
Plage de températures -40 °C - 100 °C
Température de traitement 5 °C - 40 °C
Point d'éclair 60 °C
Maniabilité après 10 min
Utilisable après 1 440 min
Propriété Sans silicone; Résistant aux UV; résistant aux intempéries; peut être recouvert de peinture; ne se décolore pas; résistant au vieillissement
pour matériau Aluminium; Béton; Verre; Bois; Plastique; Métal; Acier
pour applications Montage
Dureté suivant Shore A 38
Extensibilité 250 %
Couleur transparent
Contenance 290 ml
Température de stockage 5 °C - 25 °C
Durée de conservation à partir de la date de fabrication 12 mois
Type de produit Produits d'étanchéité

Identification et classification

Référence article 083482 CLEAR
EAN / GTIN 4260205360255
Réf. fabricant WK 126-300
Fabricant/personne responsable WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 BERGKAMEN-RÜNTHE, Deutschland, www.wekem.de

Description

Exécution:

Produit d’étanchéité et colle monocomposant de haute qualité à base de polymère MS, résistant aux intempéries et aux UV. Adhérence, même sur des supports humides, souple et durable, durcissement rapide, même à basse température. Bonne maniabilité, peut être peint.