Colle instantanée, 20 g, Type: BLACK

Réf.: 083361 BLACK
Prix par 1 Unité (1335,00 € / 1 Kilogramm)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Signalisation des substances dangereuses SGH07 - Dangereux pour la santé
Couleur noir
Température de stockage de 20 °C
Pour matériau caoutchouc; métal; plastique
Base chimique cyanoacrylate d’éthyle
Type aspect liquide
Quantité de remplissage 20 ml
Densité 1,06 g/cm3
Viscosité dynamique min. 2 000 mPas
Viscosité dynamique max. 4 000 mPas
Maniabilité après min. 0,5 min
Maniabilité après max. 1,5 min
Résistance à la traction et au cisaillement min. 18 N/mm2
Résistance à la traction et au cisaillement max. 28 N/mm2
Plage de températures d’utilisation min. -55 °C
Plage de températures d’utilisation max. 95 °C
Type de produit colle instantanée

Identification et classification

Référence article 083361 BLACK
EAN / GTIN 4067263117728
Réf. fabricant 083361 BLACK
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Utilisation universelle pour l’assemblage de divers matériaux. Durcissement sous l’effet de l’humidité ambiante.
Colle instantanée noire, idéale pour assembler différents matériaux entre eux comme le métal et le caoutchouc ou le métal et le plastique.

Remarque(s):

Pas de livraison dans tous les pays. Aucune livraison express possible.