Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Appareils de nettoyage à ultrasons DURA-S, Capacité: 140l

Réf.: 082925 140

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité (l) Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 082925 140
EAN / GTIN 2050002003521
Réf. fabricant 101541

Description

Exécution:

Bacs en acier inoxydable étiré ou soudé. Régulation de la température de 30 °C à 80 °C par paliers de 5 °C.
Appareil sur pied: DURA-S − Appareil multifréquence en acier inoxydable duplex, générateur avec régulateur de puissance et protection contre les courts-circuits

Utilisation:

Pour l’élimination d’huiles, de graisses, de produits de ponçage et de polissage, de résidus de peinture, de flux de soudure, de films d’oxyde, de carbonisations et de calamine sur pratiquement toutes les surfaces, même dans des endroits difficiles d’accès, sans endommagement de l’objet à nettoyer. Utiliser des nettoyants puissants spéciaux en fonction du degré de saleté et du principe actif (082930). La pièce à nettoyer doit baigner complètement dans le fluide de nettoyage.

Livraison:

Appareil de nettoyage à ultrasons avec couvercle, sans panier (082926).

Remarque(s):

Autres dimensions et modèles sur demande.
Paniers, voir code art. 082926 dans l’eShop.

Téléchargements et documents

Produits adaptés