Extracteur de goujons avec goujures larges, Type: 1

Réf.: 082862 1
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
254 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 1
⌀ pré-perçage 2 mm
Pour vis/boulons M3 − M4
Adapté pour Aluminium; Laiton; INOX
Type de produit Extracteurs de goujons

Identification et classification

Référence article 082862 1
EAN / GTIN 4018754042029
Réf. fabricant 71010001
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Exécution:

Acier dur au chrome-vanadium. Les arêtes vives des goujures s’agrippent dans la vis percée et la font sortir. Avec carré pour actionnement via un tourne-à-gauche ou outil similaire.

Utilisation:

Pour extraire des vis cassées avec filetage à droite (⌀ de pré-perçage suivant tableau; tourner le porte-outils vers la gauche).
Convient pour l’aluminium, le laiton, l’INOX.

Adapté(s) pour:

Aluminium, laiton, INOX.

Remarque(s):

Filets UNC et UNF livrables sur demande.