Appareils de nettoyage à ultrasons Elmasonic Easy, Type: 1

Réf.: 082003 1
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
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Elmasonic Easy 1L
Volume 0,9 l
Longueur appareil 235 mm
Largeur appareil 135 mm
Hauteur appareil 200 mm
Longueur panier 155 mm
Largeur panier 70 mm
Longueur cuve de nettoyage 185 mm
Largeur cuve de nettoyage 80 mm
Hauteur cuve de nettoyage 55 mm
Capacité de la cuve de nettoyage 1 l
Puissance de chauffage 60 W
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Tension nominale 220 V - 240 V
Puissance absorbée 30 W
Poids 2 kg
Volume de travail recommandé 0,7 l
Type de produit Appareils de nettoyage à ultrasons
Indice de protection IP IP 20

Identification et classification

Référence article 082003 1
EAN / GTIN 4250004100626
Fabricant/personne responsable Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Description

Exécution:

Pour l’élimination d’huiles, de graisses, de produits de ponçage et de polissage, de résidus de peinture, de flux de soudure, de films d’oxyde, de carbonisations et de calamine sur pratiquement toutes les surfaces, même dans des endroits difficiles d’accès, sans endommagement de l’objet à nettoyer. Utiliser des nettoyants puissants spéciaux en fonction du degré de saleté et du principe actif. La pièce à nettoyer doit baigner complètement dans le fluide de nettoyage.
Puissants et destinés aux débutants, tels sont les appareils à ultrasons de la série Elmasonic Select Easy.
  • 2 modes d’ultrasons.
  • Température réglable par incréments de 5 °C.
  • Sélecteur électronique et affichage par LED de tous les états de fonctionnement.
  • Retour sonore et visuel sur l’état de fonctionnement.
  • Cuve en acier inoxydable étiré.

Fonctionnement:

IP20: Protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ < 12 mm, mais tout contact doit être évité, et pas de protection contre l’eau.

Livraison:

Sans panier.

Remarque(s):

Produits de nettoyage pour appareils à ultrasons et produits anticorrosion, voir codes art. 088015088019.
Panier adapté, voir code art. 082102 réf. 1 (Elmasonic Easy).