{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Référence fabricant | H7R.2 | |
| Indice de protection IP | IP X6 | |
| Zone ATEX | aucune | |
| Flux lumineux | 20 lm - 300 lm | |
| Durée d'éclairage | 4 h - 30 h | |
| Portée | 50 m - 160 m | |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
| Eclairage à intensité variable | oui | |
| Advanced Focus System (AFS) | oui | |
| Smart Light Technology (SLT) | oui | |
| Rapid Focus | oui | |
| Nombre de batteries incluses | 1 | |
| Type de batterie | Lithium-ion | |
| Capacité de la batterie | 1,4 Ah | |
| Tension de la batterie | 3,7 V | |
| ⌀ tête | 35 mm | |
| Poids | 165 g | |
| Trousse de ceinture fournie | non | |
| Type de produit | Lampes frontales |
| Référence article | 081486 H7R.2 | |
| EAN / GTIN | 4029113729802 | |
| Réf. fabricant | 7298 | |
| Fabricant/personne responsable | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com |