• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Connecteur, Type: BOSCH

Réf.: 081237 BOSCH
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 58 mm
Largeur 80 mm
Profondeur 239 mm
Type de produit Connecteur

Identification et classification

Référence article 081237 BOSCH
EAN / GTIN 5708997361405
Réf. fabricant 03.6140C
Fabricant/personne responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Description

Exécution:

Connecteur pour utilisation de batteries 18 V des principaux fabricants d’outils électriques sur les lampes de travail Scangrip CONNECT. Connecteur compatible avec GARANT easyFix Flex Power 957520 réf. 12V et USB.
Avec système de sécurité sans fil: Protection automatique contre la décharge profonde, protection contre la surcharge, surveillance de la température.