{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Lubrifiant | non | |
| Sommaire | kit/assortiment | |
| Nombre de pièces | 3 pc. | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre, interface 1 | Queue cylindrique | |
| Emballage | coffret/valise | |
| Diamètre des dents, min. Dc min. | 4,5 mm | |
| Diamètre des dents, max. Dc max. | 7,3 mm | |
| Configurable | non | |
| Groupe d’usinage | M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier) | |
| Interface | interface 1 | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Type de produit | Fluoforets | |
| Ausführung Kragen | plat (sans collerette) | |
| Pour filetage M | M5; M6; M8 |
| Référence article | 080753 M5-M8 | |
| EAN / GTIN | 4069515038065 | |
| Réf. fabricant | 080753 M5-M8 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |