Raccord de sécurité avec raccord de tuyau, aluminium, ⌀ int. raccord de tuyau: 6mm

Réf.: 080154 6
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
39 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ int. raccord de tuyau (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ int. raccord de tuyau 6 mm
Type de produit Kärcher coupleur p/nettoyeur 4.403-002.0

Identification et classification

Référence article 080154 6
EAN / GTIN 4047322700177
Réf. fabricant 204104
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Exécution:

Raccord de sécurité à bouton-poussoir NW 7,4. Lorsque le bouton est actionné, la pression présente est libérée et le raccord peut être desserré sans effet coup de fouet.

Norme:

La version de sécurité est conforme à la norme ISO DIN EN ISO 4414.

Adapté(s) pour:

Raccords 080233; 080234 et 080235.