Enrouleur de tuyau automatique, Longueur de tuyau utile: 15m

Réf.: 080066 15
Remise
222,13 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 2 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
358 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur de tuyau utile (m) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur boîtier 465 mm
Profondeur boîtier 220 mm
Hauteur boîtier 400 mm
Raccord Sortie 3/8 pouce
Raccord Entrée 3/8 pouce
Pression de service max. 20 bar
Longueur de tuyau utile 15 m
⌀ int. tuyau 10 mm
Type de produit Enrouleurs de tuyaux

Identification et classification

Référence article 080066 15
EAN / GTIN 4062406284626
Réf. fabricant 080066 15
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Enrouleur de tuyau automatique dans un boîtier en plastique. Flexible en PU pour air comprimé avec protection contre le pliage. Guidage de tuyau intégré. Support pivotant pour montage mural.

Warning:

Utilisation normale
  • Pour usage industriel.
  • Pour utilisation à l’intérieur.
  • Pour utilisation avec de l’air comprimé.
  • Ne sortir le tuyau qu’à des fins professionnelles.
  • Ne pas laisser l’outil pneumatique raccordé sans surveillance.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.
  • Débrancher tous les raccords après utilisation.
  • Enrouler complètement le tuyau après utilisation.
  • Support de fixation à monter sur un mur ou plafond plat capable de supporter le poids de l’enrouleur de tuyau.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas utiliser l’enrouleur de tuyau sans montage préalable au mur ou au plafond.
  • Ne pas procéder à des transformations ou à des modifications.
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Ne pas utiliser pour des gaz inflammables.
  • Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil, à une flamme nue ou à des liquides.
  • Ne pas tirer brusquement sur le tuyau.
  • Ne pas utiliser le tuyau à proximité d’arêtes vives.
  • Poser le tuyau à plat sur le sol, ne pas le plier et éviter les boucles.
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
Connectez-vous