Crayon à graver pneumatique, Type: P2505

Réf.: 079710 P2505
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnement à l’air comprimé
Référence fabricant P2505
Quantité maximale d'air absorbé 36 l/min
Fréquence de frappe 190 Hz
Raccord fileté BSP
Raccord pneumatique 1/8 pouce
Poids 0,12 kg
Niveau sonore 72 dB(A)
Vibrations maximales suivant EN 5,6 m/s2
19 mm
Longueur 148 mm
Type de produit Crayons à graver

Identification et classification

Référence article 079710 P2505
EAN / GTIN 7322590010102
Réf. fabricant 8425010272
Fabricant/personne responsable Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Langemarckstraße 35, 45141 ESSEN, Deutschland, www.atlascopco.de

Description

Exécution:

Crayon à graver de type stylo à bille avec tête à graver optimisée pour le marquage d’outils, la gravure et les travaux de nettoyage fin. Pointe en carbure aisément interchangeable.

Livraison:

Avec raccords nécessaires.
Avec tuyau en PVC de 1,8 m, ⌀ intérieur 3,2 mm.
Avec raccords nécessaires.

Pièce(s) de rechange:

Sélection de kits d’entretien: Les jeux de pièces de rechange pour l’entretien préventif et la réparation sont disponibles sur demande pour la plupart des outils pneumatiques Atlas Copco.

Remarque(s):

Kit crayon à graver de rechange, voir code art. 079719.