Unité de perçage sans fil, Type: 71700361

Réf.: 076525 71700361
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,53 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Emballage: Mallette de transport
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 18 V

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Mallette de transport
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Bosch 18 V
Référence fabricant AKBU 35 PMQ AS
ID fabricant 71700361
Nombre de batteries incluses 0
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Vitesse de rotation max. 130 min-1 - 520 min-1
Forme du porte-outils QuickIN / MK2
⌀ taraudage max. dans l'acier M14
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 18 mm
Prof. perçage Fraise à carotter dans l’acier max. 50 mm
⌀ fraisage max. 30 mm
⌀ alésage max. 18 mm
Longueur base magnétique 195 mm
Largeur base magnétique 70 mm
Hauteur 450 mm
Course de travail 135 mm
Poids 12,2 kg
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Perceuse

Identification et classification

Référence article 076525 71700361
EAN / GTIN 4014586898285
Réf. fabricant 71700361000
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Description

Exécution:

Petite unité de perçage magnétique sans fil 1 vitesse, à course de levage élevée, avec moteur EC sans charbons. Fonctionnalité maximale pour travail mobile sur chantier.
  • Pour des performances maximales, il est recommandé d’utiliser une batterie ProCore AMPShare de 18 V.
  • Rotation droite/gauche.
  • Aimant permanent extrêmement mince à polarisation magnétique.
  • Flexibilité lors de tous les travaux de perçage mobiles, tels que carottage, perçage hélicoïdal, taraudage, fraisage et alésage.
  • Concept de commande simple et compréhensible dans le champ de vision de l’utilisateur.

Livraison:

AKBU 35 PMQ Select sans batterie, mais avec pompe de refroidissement, sangle d’arrimage, crochet à copeaux, goujon de centrage, protection contre les contacts, éjecteur, valise de transport.

Remarque(s):

Batteries de rechange, kits de base et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073851 et 073863073867.