Pied à coulisse, 6 in, .001, .1 in/r

Réf.: 075115811
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pieds à coulisse universels

Numéros d’identification et classifications

Référence article 075115811
EAN / GTIN 7630041126341
Réf. fabricant 075115811
Article hors catalogue L40620 1520

Description

Exécution:

Erreurs maximales autorisées:
L = longueur en in
0 < L ≤ 4: ± 20 µm
4 < L: ± 30 µm
Dimension A [mm]: 40
Dimension B [mm]: 13
Dimension C [mm]: 1,5 x 1,9
Dimension D [mm]: 3,2
Dimension E [mm]: 15,5

Description:

Pied à coulisse à cadran, 6 in, 0.001, 0.1 in/t

Caractéristique(s):

  • Matériau: Acier inoxydable trempé ; Mécanisme d'engrenage en acier trempé et rectifié
  • Dial: Ø 1.2 in ; Rotatif ; Avec vis de blocage
  • Etendue de mesure [in]: 0 ÷ 6
  • Course / tour [in]: .1
  • Rouleau de pouce: Avec
  • Résolution [po]: .001

Norme:

ISO 13385-1:2019

Livraison:

Rapport de mesure ; Déclaration de conformité