Kit de base batterie High Output™, 3,0 Ah, Type de batterie: M18HNRG3

Réf.: 073826 M18HNRG3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type de batterie Fixer le prix 2 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant M18HNRG-302
Nombre de batteries incluses 2
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 3 Ah
Tension de la batterie 18 V
Durée de charge par batterie 35 min
Adapté pour 18V Milwaukee
Type de produit Batterie avec chargeur

Identification et classification

Référence article 073826 M18HNRG3
EAN / GTIN 4058546286996
Réf. fabricant 4933471071
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Livraison:

Avec chargeur rapide.
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
Connectez-vous