{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| oznaczenie producenta | M18HNRG-302 | |
| Liczba dołączonych akumulatorów | 2 | |
| rodzaj akumulatora | litowo-jonowy | |
| pojemność akumulatora | 3 Ah | |
| Napięcie akumulatorów | 18 V | |
| Czas ładowania na akumulator | 35 min | |
| pasują do | 18V Milwaukee | |
| Rodzaj produktu | Akumulator z ładowarką |
| Numer artykułu | 073826 M18HNRG3 | |
| EAN / GTIN | 4058546286996 | |
| Numer producenta | 4933471071 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |