Feuilles d'épaisseur en inox, 5 pièces 150 x 500 x 0,10 mm

Réf.: 0613830
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
Configurable non
Nombre de pièces 5 pc.
Epaisseur film 0,1
Type de produit feuille calibrée
Longueur totale L 500 mm
Largeur totale B 150 mm
Sommaire jeu / Assortiment
Matériau acier inoxydable

Identification et classification

Référence article 0613830
EAN / GTIN 4029713280543
Réf. fabricant 0613830
Article hors catalogue L40510 2304
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

acier inoxydable, 150 x 500 mm, 5 pièces

Description:

Feuilles de sous-couche de précision, en acier inoxydable. Dimension 150x500mm. Epaisseur 0,10mm. VE 5 pièces.

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable
  • Cote nominale mm : 0,1 mm