Hojas de referencia de precisión de 0,1 mm de grosor para 150x500 mm

Número de artículo: 0613830
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Configurable no
Número de piezas 5 ud.
Grosor lámina 0,1
Tipo de producto Láminas calibradas
Longitud total 500 mm
Anchura total 150 mm
Contenido Juego / surtido
Material acero fino

Identificación y clasificación

Número de artículo 0613830
EAN / GTIN 4029713280543
Número del fabricante 0613830
Número L L40510 2304
Fabricante/responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

acero inoxidable, 150 x 500 mm, 5 piezas

Descripción:

Láminas de precisión, inoxidables. Dimensión 150x500mm. Espesor 0,10mm. VE 5 piezas.

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Dimensión nominal mm: 0,1 mm