Ruban d'épaisseur acier 5 m x 50 mm 0,05 mm

Réf.: 0613218
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Clinquants en rouleaux

Identification et classification

Référence article 0613218
EAN / GTIN 4029713279608
Réf. fabricant 0613218
Article hors catalogue L40510 2454
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

Acier au carbone, largeur 50 mm longueur 5 M.

Description:

Ruban de calibrage de précision en acier au carbone, de 5 m de long, 50 mm de large et 0,05 mm d'épaisseur.

Caractéristique(s):

  • Longueur : 5 m.
  • Cote nominale mm : 0,05 mm