• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Precisie voelermaat kleefband koolstofstaal 0.05mm, breedte 50mm

Artikelnummer: 0613218
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
Producttype Voelerband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 0613218
EAN/GTIN 4029713279608
Nummer fabrikant 0613218
L-nummer L40510 2454
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Omschrijving

Uitvoering:

Koolstofstaal, breedte 50 mm lengte 5 m

Omschrijving:

Precisie meetlint van koolstofstaal, 5m lang, 50mm breed, dikte 0,05mm.

Kenmerk:

  • Lengte: 5 m
  • Nominale afmeting mm: 0,05 mm