Scie à onglet sans fil BITURBO GCM 18V-254 D, solo

Réf.: 0601B51100
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
Référence article 0601B51100
EAN / GTIN 4059952613284
Réf. fabricant 0601B51100
Article hors catalogue L00590 1852
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • L'entraînement brushless BITURBO combiné à une batterie ProCORE18V assurent la forte puissance de coupe de la GCM 18V-254 D Professional sans fil.
  • Les supports de pièces amovibles et les longues rallonges de table permettent un bon contrôle des longues pièces de matériau lors de la coupe avec la scie à onglet.
  • Même les coupes les plus exigeantes peuvent être réalisées avec plus de confort et de flexibilité grâce au réglage de l'inclinaison des deux côtés avec un commutateur rotatif ergonomique pour le verrouillage de l'inclinaison.
  • Les coupes transversales, les coupes en biais et les coupes inclinées dans le bois, l'aluminium et le plastique PVC sont les domaines d'application idéaux de la GCM 18V-254 D Professional.
  • Elle est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs du système 18V Bosch Professional.
  • Pour une puissance maximale : ProCORE18V ≥ 5,5 Ah.
  • Pour une autonomie suffisante, 8 Ah ou 12 Ah sont recommandés.
  • Elle est également compatible avec toutes les ventouses, les tables de travail GTA et les lames de scie pour scies à onglet et radiales sans fil Bosch.
  • La scie à onglet sans fil mobile est légère, compacte et facilement transportable grâce à différentes options de transport à une ou deux mains.
  • Grâce au laser à double ligne avec des lignes laser à gauche et à droite de la lame de scie, elle permet des coupes plus précises.

Caractéristique(s):

  • Vitesse de rotation à vide, de: 4500 min-1
  • Vitesse de rotation à vide: 4500 min-1
  • Ø d'alésage de la lame de scie: 30 mm

Livraison:

  • 1 x lame de scie circulaire, Standard for Wood, 254 x 30 x 2,2 mm, 48 (2 608 842 239)
  • 2 x support de pièce (insertion flexible) (1 609 B07 675)
  • Sac à poussière (2 608 000 841)
  • Collier (1 609 B06 932)
  • Sans batterie(s) et sans chargeur