Meuleuse angulaire sans fil GWS 18V-7 avec 2 x batterie GBA 18V 4,0Ah in L-BOXX

Réf.: 06019H9005
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
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06019H9005
EAN / GTIN 4059952546155
Réf. fabricant 06019H9005
Article hors catalogue L00590 1354

Description

Description:

  • Meuleuse d'angle de batterie GWS 18V-7, la Meuleuse d'angle de batterie GWS 18V-7 Professional est la solution pratique de Bosch avec une combinaison pratique de coupure d'alimentation 18 V solide et de conception compacte
  • Grâce à son puissant moteur sans balais, qui fournit la même puissance qu'une meuleuse angulaire câblée de 700 W, les utilisateurs disposent de toute la puissance dont ils ont besoin pour d'excellents résultats de coupe
  • Son poids léger, son poignée étroit et son capot de protection avec fixation sans outil garantissent un travail agréable et confortable
  • Ce Meuleuse d'angle a été optimisé pour les travaux de séparation polyvalents
  • Sa conception équilibrée et son poignée fin garantissent une ergonomie parfaite
  • Ce Meuleuse d'angle est l'aide idéale pour toutes les tâches de séparation avec du métal, du carrelage ou de la maçonnerie
  • Il est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs Bosch Professional 18 V et avec le système d'extraction de poussière GDE 125 EA-T de Bosch

Caractéristique(s):

  • Capacité de la batterie : 4.0 Ah
  • Tension de la batterie : 18.0 V
  • Trou, Ø : 22.2 mm
  • Poids sans batterie : 1.6 kg
  • Poids avec batterie : 2. 2 kg
  • Vitesse de rotation à vide : 11000 min-1
  • Filetage de la broche porte-meule : M14
  • Disque d'ébarbage/de tronçonnage, Ø : 125 mm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [meulage de surface (ébarbage)] : 7. 0 m/s²
  • Valeur d'émission de vibrations ah [meulage avec feuille abrasive] : 3.5 m/s²
  • Incertitude K [meulage de surface (ébauche)] : 1.5 m/s²
  • Incertitude K [meulage avec feuille abrasive] : 1.5 m/s²

Livraison:

  • Bride de fixation
  • Ecrou de serrage
  • Clé à deux trous
  • Capot de protection
  • Poignée supplémentaire
  • 2 x batterie GBA 18V 4.0Ah
  • Chargeur rapide GAL 18V-40 Professional
  • L-BOXX 136
  • 1/1 insert L-BOXX pour appareil et chargeur