• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Amoladora angular inalámbrica GWS 18V-7 con 2 x batería GBA 18V 4,0Ah pulg. L-BOXX

Número de artículo: 06019H9005
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
Tipo de producto Lijadoras angulares

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 06019H9005
EAN / GTIN 4059952546155
Número del fabricante 06019H9005
Número L L00590 1354

Descripción

Descripción:

  • Amoladora angular de batería GWS 18V-7, la amoladora angular de batería GWS 18V-7 Professional es la solución práctica de Bosch con una combinación práctica de corte de alimentación sólido de 18 V y diseño compacto
  • Gracias a su potente motor sin escobillas, que ofrece la misma potencia que una amoladora angular con cable de 700 W, los usuarios disponen de toda la potencia que necesitan para obtener unos resultados de corte excelentes
  • Su ligero peso, el estrecho mango y la cubierta protectora con accesorio sin herramientas garantizan un trabajo agradable y cómodo
  • Este lijadoras angulares se ha optimizado para un trabajo de separación versátil, su diseño equilibrado y su diseño compacto mango garantizan una ergonomía perfecta
  • Este lijadoras angulares es el ayudante ideal para todas las tareas de separación con metal, azulejos o mampostería
  • Es compatible con todas las baterías y cargadores Bosch Professional de 18 V y con el sistema de extracción de polvo GDE 125 EA-T de Bosch

Característica:

  • Capacidad de la batería: 4,0 Ah
  • Tensión de la batería: 18,0 V
  • Perforación, Ø: 22,2 mm
  • Peso sin batería: 1,6 kg
  • Peso con batería: 2. 2 kg
  • Velocidad en vacío: 11000 min-1
  • Rosca del husillo de rectificado: M14
  • Muela de desbaste/desbaste, Ø: 125 mm
  • Valor de emisión de vibraciones ah [rectificado superficial (desbaste)]: 7. 0 m/s²
  • Valor de emisión de vibraciones ah [lijado con lámina abrasiva]: 3,5 m/s²
  • Incertidumbre K [lijado superficial (desbaste)]: 1,5 m/s²
  • Incertidumbre K [lijado con lámina abrasiva]: 1,5 m/s²

Volumen de suministro:

  • Brida de grabación
  • Tuerca tensora
  • Llave de dos agujeros
  • Cubierta protectora
  • Mango auxiliar
  • 2 x batería recargable GBA 18V 4,0Ah
  • Cargador rápido GAL 18V-40 Professional
  • L-BOXX 136
  • 1/1 inserto L-BOXX para herramienta y cargador