Meuleuse d'angle GWS 2000 J

Réf.: 06018F2000
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
Type de produit Meuleuses d'angle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06018F2000
EAN / GTIN 4053423240672
Réf. fabricant 06018F2000

Description

Description:

  • Meuleuse d'angle GWS 2000 J
  • La meuleuse d'angle GWS 2000 J Professional pour disques de 230 mm est légère et compacte
  • tout en offrant une protection à l'utilisateur grâce à un démarrage en douceur et une protection contre le redémarrage
  • Le moteur de 2.000 W avec sa bonne capacité d'enlèvement de matière donne de bons résultats lors du meulage et du tronçonnage
  • Une poignée supplémentaire standard est incluse dans la livraison
  • La meuleuse d'angle GWS 2000 J Professional est idéale pour le tronçonnage de matériaux tels que le métal et la pierre
  • Elle est compatible avec la hotte d'aspiration GDE 230 FC-S Bosch Professional

Caractéristique(s):

  • Puissance de sortie : 1000 W
  • Trou, Ø : 22.2 mm
  • Poids : 5. 1 kg
  • Plateau de ponçage en caoutchouc, Ø : 180 mm
  • Poignée principale : forme ronde
  • Vitesse de rotation à vide : 6500 min-1
  • Puissance nominale : 2000 W
  • Ø du disque : 230 mm
  • Valeur d'émission vibratoire ah [ponçage de surface (ébauche)] : 7. 5 m/s²
  • Valeur d'émission de vibrations ah [ponçage avec feuille abrasive] : 4.5 m/s²
  • Tension, électrique : 230 V
  • Plage de tension : 216 - 244 V
  • Brosse boisseau, Ø : 100 mm
  • Incertitude K [ponçage de surface (ébauche)] : 1.5 m/s²
  • Incertitude K [ponçage avec feuille abrasive] : 1.5 m/s²

Livraison:

  • Carton
  • Poignée supplémentaire
  • Capot de protection
  • Clé à deux trous
  • Bride de réception
  • Ecrou de serrage