Haakse slijper GWS 2000 J

Artikelnummer: 06018F2000
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
Producttype Haakse slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06018F2000
EAN/GTIN 4053423240672
Nummer fabrikant 06018F2000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Haakse slijper GWS 2000 J
  • De GWS 2000 J Profi-hoekslijpmachine voor 230 mm schijven is licht en compact en biedt tegelijkertijd bescherming voor de gebruiker dankzij de softstart- en herstartbeveiliging
  • De 2.000 W motor met zijn goede afnamecapaciteit levert goede resultaten bij het slijpen en snijden
  • Een standaard extra handgreep wordt meegeleverd
  • De GWS 2000 J professionele haakse slijper is ideaal voor het doorslijpen van materialen zoals metaal en steen
  • Het is compatibel met het Bosch Professional stofzuigmondstuk GDE 230 FC-S
  • Doos
  • extra handgreep
  • beschermkap
  • sleutel met twee gaten
  • montageflens
  • klemmoer

Kenmerk:

  • vermogen: 1000 W
  • boring, Ø: 22,2 mm
  • gewicht: 5.. 1 kg
  • Rubberen steunschijf, Ø: 180 mm
  • Hoofdhandgreep: ronde vorm
  • Nullastsnelheid: 6500 min-1
  • Nominaal ingangsvermogen: 2000 W
  • Wiel-Ø: 230 mm
  • Vibratie-emissiewaarde ah [vlakslijpen (opruwen)]: 7. 5 m/s²
  • Vibratie-emissiewaarde ah [slijpen met slijpblad]: 4,5 m/s²
  • Spanning, elektrisch: 230 V
  • Spanningsbereik: 216 - 244 V
  • Kopborstel, Ø: 100 mm
  • Onzekerheid K [vlakslijpen (opruwen)]: 1,5 m/s²
  • Onzekerheid K [slijpen met slijpblad]: 1,5 m/s²

Levering:

  • Karton
  • Aanvullende handgreep
  • Beschermkap
  • Tweegaatsleutel
  • Opnameflens
  • Klemmoer