Batterie scie sabre GSA 18 V-LI C, version Solo, L-BOXX

Réf.: 06016A5001
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
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06016A5001
EAN / GTIN 3165140830256
Réf. fabricant 06016A5001
Article hors catalogue P07317 GSA18VLIC

Description

Description:

  • Scie sabre sans fil GSA 18 V-LI C, la scie sabre sans fil extrêmement compacte GSA 18 V-LI C Professional offre une très faible vibration pour un travail confortable
  • Grâce à son moteur puissant, cette scie sabre 18 V permet une progression rapide
  • Leur système SDS Bosch sans outil garantit un remplacement rapide et facile des lames de scie
  • Le GSA 18 V-LI C Professional est idéal pour scier du bois, du métal et du plastique, ainsi que des matériaux composites et isolants en bois
  • Compatible avec toutes les batteries et chargeurs 18 V Bosch Professional,
  • Le GSA 18 V-LI C Professional est également doté d'un éclairage LED et d'une vitesse variable

Caractéristique(s):

Vitesse : 0 - 3050 min-1
  • Profondeur de coupe dans le bois : 200 mm
  • Profondeur de coupe dans les profilés et tubes métalliques : 100 mm
  • Valeur d'émission de vibrations ah [sciage de bois] : 8.0 m/s²
  • Incertitude K [sciage de bois] : 1.5 m/s²
  • Livraison:

    • Insert pour L-BOXX 136
    • L-BOXX 136
    • 1 x lame de scie sabre S 922 AF, Flexible for Metal (vendue séparément en pack de 2 : 2 608 656 036)
    • 1 x lame de scie sabre S 922 EF, Flexible for Metal (vendue séparément en pack de 2 : 2 608 656 038)
    • 1 x lame de scie sabre S 922 HF, Flexible for Wood + Metal (vendue séparément en pack de 2 : 2 608 656 039)