Accu sabber zaag GSA 18 V-LI C, Solo versie, L-BOXX

Artikelnummer: 06016A5001
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
Producttype Zaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 06016A5001
EAN/GTIN 3165140830256
Nummer fabrikant 06016A5001
L-nummer P07317 GSA18VLIC

Omschrijving

Omschrijving:

  • Snoerloze sabelzaag GSA 18 V-LI C, de extreem compacte snoerloze sabelzaag GSA 18 V-LI C Professional is extreem trillingsarm voor comfortabel werken
  • Met zijn krachtige motor maakt deze sabelzaag van 18 volt snelle vooruitgang mogelijk

Kenmerk:

  • Batterijspanning: 18,0 V
  • Gewicht excl. batterij: 2 kg
  • Gewicht incl. batterij: 2,5 kg
  • Slaglengte: 21 mm
  • Slagsnelheid (1e versnelling / 2e versnelling): 0 - 3050 min. Versnelling): 0 - 3050 min-1
  • Zaagdiepte in hout: 200 mm
  • Zaagdiepte in metalen profielen en metalen buizen: 100 mm
  • Vibratie-emissiewaarde ah [zagen van hout]: 8,0 m/s²
  • Onzekerheid K [zagen van hout]: 1,5 m/s²

Levering:

  • Inzetstuk voor L-BOXX 136
  • L-BOXX 136
  • 1 x reciprozaagblad S 922 AF, Flexibel voor metaal (afzonderlijk verkrijgbaar als 2-pak: 2 608 656 036)
  • 1 x reciprozaagblad S 922 EF, flexibel voor metaal (afzonderlijk verkrijgbaar als pak van 2: 2 608 656 038)
  • 1 x reciprozaagblad S 922 HF, flexibel voor hout + metaal (afzonderlijk verkrijgbaar als pak van 2: 2 608 656 039)