Scie sauteuse sans fil GST 18V-125 B, L-BOXX 136, solo

Réf.: 06015B3000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 06015B3000
EAN / GTIN 4059952588995
Réf. fabricant 06015B3000
Article hors catalogue L00590 1754
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • Le design robuste et le puissant moteur sans balais de la GST 18V-125 B Professional (avec poignée en forme d'étrier) garantissent une excellente autonomie et une durée de vie plus longue de l'outil.
  • La scie sauteuse sans fil, qui offre un rapport qualité-prix optimal dans son segment, est une solution fiable aux problèmes pour toutes les applications.
  • La GST 18V-125 B Professional offre une solution simple qui se concentre sur des fonctions clés importantes telles que le support de lame SDS, la LED, la course pendulaire à 4 niveaux, la fonction de soufflage de poussière et le présélecteur de vitesse.
  • Cette scie sauteuse sans fil est idéale pour les coupes circulaires et transversales dans le bois massif, les panneaux d'aggloméré et les matériaux composites à base de bois, ainsi que dans les matériaux plus épais ou plus durs.
  • Elle peut être utilisée avec des rails de guidage grâce à un adaptateur.
  • L'outil est compatible avec une aspiration externe des poussières et avec toutes les batteries et tous les chargeurs 18V Bosch Professional (système Professional 18V).
  • Le repose-pied de la GST 18V-125 B Professional peut être réglé jusqu'à un angle de 45° pour les coupes inclinées.
  • L'outil est livré avec un capot plastique amovible pour la protection des pièces fragiles.

Caractéristique(s):

  • Incertitude K [sciage de bois]: 1.5 m/s²
  • Valeur d'émission des vibrations ah [sciage de tôles métalliques]: 3.5 m/s²
  • Incertitude K [sciage de tôle]: 1.5 m/s²

Livraison:

  • L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0)
  • 1 x lame de scie sauteuse T 144 D, Speed for Wood (vendue séparément en pack de 3 : 2 608 630 560)
  • Kit d'aspiration (ET n° 1 619 P17 472)
  • Protection contre les déchirures (2 601 016 096)
  • Sans batterie(s) et sans chargeur