Table de cuisson à batterie GHO 12V-20, version Solo, L-BOXX

Réf.: 06015A7002
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Série GHO 12V-20 Professional
Référence fabricant GHO 12V-20
Emballage Valise (L-Boxx)
Largeur fer 56 mm
Matériau, poignée plastique
Type de produit rabots
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 06015A7002
EAN / GTIN 3165140922876
Réf. fabricant 06015A7002
Article hors catalogue L00590 1601
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

  • LA GHO 12V-20, la GHO 12V-20 Professional est la première fraiseuse de batterie de 12 volts de ce genre à offrir une nouvelle norme en matière de guidage d'outils
  • Le centre de gravité optimisé garantit une manipulation confortable et ergonomique
  • Le moteur EC sans balais et le système de batterie de 12 V permettent un design compact
  • Associée à la flexibilité sans fil, elle offre une efficacité opérationnelle optimale quelle que soit la position de travail
  • Ce outil électrique est adapté pour le rabotage du bois
  • Il est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs Bosch Professional 12V , ainsi qu'avec les sacs et le système d'extraction de poussière Click & Clean de Bosch
  • Le GHO 12V-20 Professional est équipé d'un couteau rotatif Woodrazor

Caractéristique(s):

  • Profondeur de feuillure : 0 - 17 mm
  • Poids sans batterie : 1.5 kg
  • Largeur de rabotage, max : 56 mm
  • Profondeur de rabotage : 0 - 2 mm
  • Vitesse de rotation à vide : 14500 min-1
  • Valeur d'émission de vibrations ah [] : 2.5 m/s²
  • Incertitude K [] : 1.5 m/s²

Livraison:

  • L-BOXX 136
  • 2 x lames de rabot, 56 x 5.5 x 1.1 mm
  • Sans batterie(s) et sans chargeur