• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Accu-kookplaat GHO 12V-20, Solo-versie, L-BOXX

Artikelnummer: 06015A7002
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accuspanning 12 V
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Schaaf

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 06015A7002
EAN/GTIN 3165140922876
Nummer fabrikant 06015A7002
L-nummer L00590 1601
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • GHO 12V-20, de GHO 12V-20 Professional is de eerste 12-volt accuplaner in zijn soort die een nieuwe standaard in gereedschapsgeleiding biedt
  • Het geoptimaliseerde zwaartepunt zorgt voor comfortabel en ergonomisch rijgedrag

Kenmerk:

  • Ripdiepte: 0 - 17 mm
  • Gewicht excl. batterij: 1,5 kg
  • Vlakbreedte, max.: 56 mm
  • Vlakdiepte: 0 - 2 mm
  • Leegloopsnelheid: 14500 min-1
  • Vibratie-emissiewaarde ah []: 2,5 m/s²
  • Onstabiliteit K []: 1,5 m/s²

Levering:

  • L-BOXX 136
  • 2 x schaafbladen, 56 x 5,5 x 1,1 mm
  • zonder accu('s) en zonder oplader

Diensten en productadviseurs

Meld u aan