testo 176 P1 - Enregistreur de données pour la pression absolue, la température et l'humidité

Réf.: 0572 1767
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Enregistreurs de données

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0572 1767
EAN / GTIN 4029547011184
Réf. fabricant 0572 1767
Article hors catalogue L40550 46

Description

Description:

Lorsque les conditions ambiantes, par exemple dans un laboratoire, doivent être documentées de manière sûre et très précise, choisissez l'enregistreur de données testo 176 P1. Il dispose d'un capteur intégré qui mesure avec précision la pression absolue dans la plage de 600 mbar à 1100 mbar
  • Il est possible de raccorder en plus jusqu'à deux sondes de température/humidité à l'enregistreur de données à 5 canaux testo 176 P1. Un large choix de sondes est à votre disposition à cet effet
  • Le cadenas fourni protège vos enregistreurs contre tout accès non autorisé
  • Sécurité et confort à tous les niveaux
  • L'enregistreur de données testo 176 P1 pour la pression absolue, la température et l'humidité garantit une grande sécurité des données et des résultats de mesure fiables sur la base d'une technologie de mesure moderne
  • Lorsque des sondes de température/humidité sont connectées, l'enregistreur de données affiche également le point de rosée sur l'écran, en plus des valeurs de mesure actuelles. Vous pouvez lire facilement sur le grand écran les valeurs limites programmées, les valeurs min. et max., les dépassements de valeurs limites ainsi que la durée de vie restante des piles. Il n'est donc pas nécessaire de lire l'enregistreur de données sur un PC pour obtenir un aperçu rapide
  • Grâce à la grande mémoire de 2 millions de valeurs de mesure et à la durée de vie de la pile allant jusqu'à 8 ans, vous pouvez lire les données beaucoup moins souvent, même à des intervalles de mesure plus courts. La pile standard (AA) peut être facilement remplacée à tout moment par l'utilisateur
  • Programmation et évaluation de l'enregistreur de données
  • Pour la programmation et la lecture de votre enregistreur de données, ainsi que pour l'évaluation des données de mesure sur un PC, vous avez le choix entre trois versions de logiciel :
  • ComSoft Basic software - disponible en téléchargement gratuit - pour la programmation rapide de l'enregistreur de données ainsi que l'analyse facile des données
  • ComSoft Professional software - disponible en option - vous offre différentes possibilités pour l'analyse détaillée des valeurs de pression absolue, de température et d'humidité
  • ComSoft CFR 21 Part 11 software - disponible en option - optimal pour les exigences particulières du secteur pharmaceutique conformément à CFR 11 Part 11
  • Pour programmer l'enregistreur de données, vous avez besoin d'un câble USB qui n'est pas inclus dans la livraison. Le transfert des données de mesure sauvegardées de l'enregistreur de données vers un PC peut également se faire par câble USB ou par carte SD. Vous pouvez commander les deux en tant qu'accessoires optionnels.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires