testo 176 P1 - Registrador de datos para presión absoluta, temperatura y humedad

Número de artículo: 0572 1767
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Registrador de datos

Identificación y clasificación

Número de artículo 0572 1767
EAN / GTIN 4029547011184
Número del fabricante 0572 1767
Número L L40550 46
Fabricante/responsable Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Descripción

Descripción:

Cuando las condiciones ambientales, por ejemplo en un laboratorio, deban documentarse de forma segura y con gran precisión, elija el registrador de datos testo 176 P1. Dispone de un sensor integrado que mide con precisión la presión absoluta en el rango de 600 mbar a 1100 mbar
  • Al registrador de datos de 5 canales testo 176 P1 pueden conectarse adicionalmente hasta dos sondas de temperatura/humedad. Para ello dispone de una amplia selección de sondas
  • El candado incluido en el suministro protege sus registradores de accesos no autorizados
  • Seguridad y comodidad a todos los niveles
  • El registrador de datos testo 176 P1 para presión absoluta, temperatura y humedad garantiza una alta seguridad de los datos y resultados de medición fiables sobre la base de una moderna tecnología de medición
  • Cuando se conectan sondas de temperatura/humedad, el registrador de datos muestra también el punto de rocío en la pantalla, además de los valores de medición actuales. En la gran pantalla se pueden leer fácilmente los valores límite programados, los valores mínimos y máximos, las infracciones de los valores límite, así como la vida útil restante de la batería. Gracias a la gran memoria para 2 millones de valores de medición y a la duración de la batería de hasta 8 años, podrá leer los datos con mucha menos frecuencia, incluso con intervalos de medición más cortos. El usuario puede cambiar fácilmente la pila estándar (AA) en cualquier momento
  • Programación y evaluación del registrador de datos
  • Para la programación y lectura de su registrador de datos, así como para la evaluación de los datos de medición en un PC, puede elegir entre tres versiones de software:
  • Software ComSoft Basic - disponible para descarga gratuita - para la programación rápida del registrador de datos, así como para el análisis sencillo de los datos
  • Software ComSoft Professional - disponible opcionalmente - le ofrece diferentes posibilidades para el análisis detallado de los valores de presión absoluta, temperatura y humedad
  • Software ComSoft CFR 21 Parte 11 - disponible opcionalmente - óptimo para los requisitos especiales del sector farmacéutico según CFR 11 Parte 11
  • Para programar el registrador de datos, necesita un cable USB que no se incluye en la entrega. La transferencia de los datos de medición guardados del registrador de datos a un PC también puede realizarse mediante un cable USB o mediante una tarjeta SD. Puede solicitar ambos como accesorios opcionales.