Insert en mousse 9720 jeu de cliquet 8000 A Zyklop 1/4″ 1, 37 pièces

Réf.: 05150110001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Mousse rigide prédécoupée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05150110001
EAN / GTIN 4013288225139
Réf. fabricant 05150110001
Article hors catalogue L60020 4960

Description

Description:

  • Insert en mousse durable ; bicolore pour repérer rapidement les pièces manquantes ; compatible avec la servante d'atelier Tool Rebel ; équipé de 1 cliquet Wera Zyklop Speed 1/4″ et 36 accessoires.

Avantage(s):

  • Insert en mousse durable, chaque outil a une place précise ; bicolore ; l'absence d'un outil se remarque vite
  • Insert en mousse haut de gamme durable sans vapeurs chimiques
  • Ajustement optimal pour faciliter au maximum le retrait des outils de l'insert en mousse
  • Hydro-oléofuge, facile à entretenir et à nettoyer
  • Protection de l'outil contre la saleté et les chocs

Livraison:

  • 9720 Foam insert 8000 A Zyklop 1/4″ ratchet set 1, 37 pieces; 1x 8000 A Zyklop Speed Ratchet with 1/4″ drive: 1/4″ x 152 mm; 1x 8794 LA Zyklop extension with free-turning sleeve, long, 1/4″: 1/4″ x 150 mm; 1x 8794 SA Zyklop extension with free-turning sleeve, short, 1/4″: 1/4″ x 75 mm; 1x 8795 A Zyklop universal joint, 1/4″: 1/4″ x 35.5 mm; 1x 8794 A Zyklop wobble extension, 1/4″: 1/4″ x 56 mm; 14x 8790 HMA Zyklop 1/4″ socket: 4x23 mm, 4.5x23 mm, 5x23 mm, 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 9x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm, 14x23 mm, 15x23 mm; 9x 8767 A HF TORX® Zyklop bit socket with holding function, 1/4″ drive: TX 8x28 mm, TX 9x28 mm, TX 10x28 mm, TX 15x28 mm, TX 20x28 mm, TX 25x28 mm, TX 27x28 mm, TX 30x28 mm, TX 40x28 mm; 9x 8740 A HF Zyklop bit socket with holding function, 1/4″ drive: 3x28 mm, 4x28 mm, 4x100 mm, 5x28 mm, 5x100 mm, 6x28 mm, 6x100 mm, 8x28 mm, 8x100 mm; 1x 9820 Foam insert 8000 A Zyklop 1/4″ ratchet set 1, empty: 172 x 30 x 392 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange