{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Réglage de la valeur de déclenchement | préréglage | |
| Forme de la connexion | pour embouts (attachements rectangulaires) | |
| Principe de déclenchement | déclenchement à course courte mécanique | |
| Précision du couple dans le sens horaire | 2 % | |
| Couple prédéfini | 10 | |
| Sens de serrage | a droite-A gauche | |
| Norme | DIN EN ISO 6789-1 | |
| Unité de mesure couple | Nm | |
| Emmanchement pour embout | 9×12 mm | |
| Signal de déclenchement | signal acoustique; signal haptique | |
| Feedback | à déclenchement | |
| Type de produit | clé dynamométrique | |
| Métrologie | fonctionnement mécanique | |
| Fonctions de mesure | couple | |
| Affichage | pas d’affichage |
| Référence article | 05075671010 | |
| EAN / GTIN | 4013288206213 | |
| Réf. fabricant | 05075671010 | |
| Article hors catalogue | L60020 4221 | |
| Fabricant/personne responsable | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |