Bit-Check 6 TX Universal 1, 6 pièces

Réf.: 05056472001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05056472001
EAN / GTIN 4013288156112
Réf. fabricant 05056472001
Article hors catalogue L60020 2763

Description

Description:

  • 6 embouts TORX® Wera de 50 mm de long, clairement ordonnancés dans un espace ultra-réduit à l'intérieur du Bit-Check très pratique.
  • Embouts extra-rigides convenant pour un emploi universel.

Avantage(s):

  • Les Bit-Checks aptes à la présentation sur pied marquent surtout des points grâce à leur fonctionnalité sur un espace réduit
  • Embouts extra-rigides, pour un usage universel
  • Le plastique du Bit-Check lui assure une robustesse élevée et une haute longévité
  • Empêche la rupture prématurée de l'empreinte

Livraison:

  • Bit-Check 6 TX Universal 1, 6 pieces; 6x 867/4 Z TORX® bits: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm