• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Bit-Check 6 TX Universal 1, 6 piezas

Número de artículo: 05056472001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05056472001
EAN / GTIN 4013288156112
Número del fabricante 05056472001
Número L L60020 2763

Descripción

Descripción:

  • 6 puntas TORX® de Wera de un largo de 50 mm alojadas de forma sistemática en un espacio mínimo en un Bit-Check práctico.
  • Las puntas duras y resistentes son adecuadas para aplicaciones universales.

Ventaja:

  • Las cajas Bit-Check también se pueden depositar levantadas, y convencen por su gran funcionalidad a pesar del mínimo espacio que ocupan
  • Puntas duras y resistentes, especialmente adecuadas para atornillar materiales duros como chapas o metales
  • El material plástico del estuche Bit-Check garantiza gran robustez y longevidad
  • Evita la rotura prematura de la punta

Volumen de suministro:

  • Bit-Check 6 TX Universal 1, 6 pieces; 6x 867/4 Z TORX® bits: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm