Belt C Impaktor 1 Jeu de douilles 1/2″, 10 pièces

Réf.: 05004580001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05004580001
EAN / GTIN 4013288210104
Réf. fabricant 05004580001
Article hors catalogue L60020 4227

Description

Description:

  • Sangle textile (Belt) au design Wera avec 9 douilles Impaktor dans un volume restreint.
  • Un mécanisme sans contrainte pour maintenir et prélever les douilles sans effort.
  • Mousqueton pour passant de ceinture ou trousse à outils et arrière en scratch et scratch autocollant pour une fixation simple au mur, à la servante… ou aux produits Wera 2go.
  • Douilles Impaktor pour un usage sur boulonneuses et clés à chocs avec carré 1/2″.
  • La technologie Impaktor vous assure une durée de vie supérieure même en cas d'usage intensif.
  • Marquage de couleur Take it easy pour trouver facilement la bonne taille de douille.
  • Avec profil 6 pans et gorge à trous.
  • Le profil à six pans permet la transmission de forces élevées et sollicite moins les pans de l'écrou ou de la tête de vis qu'un profil à douze pans.
  • Pour vis et écrous 6 pans.

Avantage(s):

  • Jeu de 9 douilles 1/2″ sur sangle textile
  • Mécanisme Twist to Unlock, très souple, maintien en toute sécurité et retrait facile des douilles
  • Particulièrement indiqués pour l'utilisation avec les visseuses à chocs
  • Avec ″Take it easy″ : Reconnaissance de la taille par la couleur
  • Fixation simple, au mur, à l'étagère, à la servante d'atelier ou au système de transport d'outils Wera 2go

Livraison:

  • Belt C Impaktor 1 socket set, 1/2″ drive, 10 pieces; 9x 8790 C Impaktor socket with 1/2″ drive: 13x38 mm, 14x38 mm, 15x38 mm, 16x38 mm, 17x38 mm, 18x38 mm, 19x38 mm, 20x38 mm, 21x38 mm; 1x Belt C (textile belt), 6 location, unloaded: 71 x 210 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strips 30: 30 x 200 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange