Belt B Deep 1 Jeu de douilles 3/8″, 9 pièces

Réf.: 05004545001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05004545001
EAN / GTIN 4013288210555
Réf. fabricant 05004545001
Article hors catalogue L60020 4458

Description

Description:

  • Sangle textile (Belt) au design Wera de longueur 9 avec carré 3/8″ pour usage manuel et sur machine (sans chocs) et environnement exiguë.
  • Un mécanisme sans contrainte permet le maintien sur et une prise sans effort des douilles.
  • Le mousqueton permet une accroche au passant de ceinture… Arrière en scratch et scratch autocollant pour une fixation simple au mur, à la servante… ou aux produits Wera 2go.
  • Douilles longues 3/8″ pour usage manuel et sur machine (ISO 2725-Teil 3) sans chocs permettant un accès profond ou un vissage sur goujon.
  • Marquage de couleur Take it Easy pour trouver facilement le bon outil.
  • Moletage permettant un usage efficace même avec les mains grasses.
  • Avec profil 6 pans et gorge à bille pour vis et écrous 6 pans.
  • Le profil à six pans permet la transmission de forces élevées et sollicite moins les pans de l'écrou ou de la tête de vis qu'un profil à douze pans.
  • Grâce à leur angle de reprise limité, les cliquets à denture fine rendent l'utilisation d'un profil à douze pans superflue, même dans les espaces restreints.

Avantage(s):

  • Jeu de 9 douilles 3/8″ sur sangle textile
  • Mécanisme Twist to Unlock, très souple, maintien en toute sécurité et retrait facile des douilles
  • Douille longue 3/8″ pour accès en profondeur et vissage sur goujon
  • Profil 6 pans pour un parfait ajustement et la transmission maximale du couple
  • Take it easy: marquage de couleur selon la taille

Livraison:

  • Belt B Deep 1 socket set, 3/8″ drive, 9 pieces; 9x 8790 HMB Deep 3/8″ socket: 8x64 mm, 10x64 mm, 12x64 mm, 13x64 mm, 15x64 mm, 16x64 mm, 17x64 mm, 18x64 mm, 19x64 mm; 1x Belt B (textile belt), 9 location, unloaded: 45 x 310 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strips 30: 30 x 200 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange