8790 HMB Deep Douille longue à emmanchement 3/8″, 12 x 64 mm

Réf.: 05004534001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05004534001
EAN / GTIN 4013288210425
Réf. fabricant 05004534001
Article hors catalogue L60020 4392

Description

Description:

  • Les douilles pour usage manuel et sur machine (ISO 2725-partie 3) de Wera permettent une utilisation tant en mode manuel que mécanique.
  • Repéreur d'outils ″Take it easy″ avec code couleur en fonction de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.
  • Facile à saisir même avec les mains grasses.
  • Avec gorge à bille.
  • Pour vis à tête hexagonale et écrous hexagonaux.
  • En chrome-vanadium, chromé mat.

Avantage(s):

  • Douille longue pour accès en profondeur et vissage sur goujon
  • Profil 6 pans pour un vissage précis et une bonne protection de la vis même si le couple est important
  • Take it easy: marquage de couleur selon la taille
  • Moletage pour un excellent usage manuel
  • Usage manuel et machine (sans chocs), avec gorge à bille

Livraison:

  • 8790 HMB Deep 3/8″ socket, 12 x 64 mm