Belt C 2 Jeu de douille-embouts Zyklop 1/2″ pour vis six pans creux avec fonction de retenue, 6 pièces

Réf.: 05003996001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05003996001
EAN / GTIN 4013288204424
Réf. fabricant 05003996001
Article hors catalogue L60020 3902

Description

Description:

  • Sangle porte-outils en textile très résistant et design Wera, avec 6 douille-embouts, sur un espace réduit.
  • Le mécanisme ″Twist to Unlock″, très souple, assure un maintien en toute sécurité et un retrait facile des douilles.
  • Avec le système ″Take it easy″ une couleur = une dimension afin de trouver très facilement l'outil nécessaire.
  • Un mousqueton permet la fixation au passant de ceinture ou à une sacoche.
  • Douille-embouts particulièrement courtes et robustes présentant tous les avantages de la technologie Wera.
  • Embout-douille à fonction de retenue pour un vissage simple sans risque de perdre la vis lors du montage.
  • Verso en scratch pour une fixation simple, au mur, à l'étagère, à la servante d'atelier ou au système de transport d'outils Wera 2go.

Avantage(s):

  • Jeu de 6 douilles, ½″ sur sangle textile
  • Douille-embouts avec les avantages de la technologie Wera
  • Douille-embouts avec fonction de retenue
  • Mécanisme Twist to Unlock, très souple, maintien en toute sécurité et retrait facile des douilles
  • Fixation simple, au mur, à l'étagère, à la servante d'atelier ou au système de transport d'outils Wera 2go

Livraison:

  • Belt C 2 Zyklop In-Hex-Plus bit socket set with holding function, 1/2″ drive, 6 pieces; 6x 8740 C HF Zyklop bit socket with 1/2″ drive with holding function: 5x60 mm, 4x60 mm, 6x60 mm, 7x60 mm, 8x60 mm, 10x60 mm; 1x Belt C (textile belt), 6 location, unloaded: 45 x 275 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strips 30: 30 x 200 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange