Règle de contrôle DIN 866/B 4000 mm

Réf.: 0452108
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Graduations millimètre
Graduation 1 mm
Unité de plage de mesure millimètre
Plage de mesure min 0 mm
Matériau Acier spécial
Inoxydable non
Norme DIN 866
Type de produit règles

Identification et classification

Référence article 0452108
EAN / GTIN 4029713210151
Réf. fabricant 0452108
Article hors catalogue L40510 1467
Fabricant/personne responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • L'échelle graduée commence directement à la fin de la règle, l'autre extrémité a une extrémité de protection de 10 mm
  • graduation en mm

Description:

Règles de travail en acier spécial, forme B, graduation en mm, classe de tolérance selon DIN 2268, livrées en emballage individuel.

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier spécial
  • Longueur : 4000 mm

Norme:

DIN 866-B