Regla recta graduada DIN 866/B 4000mm

Número de artículo: 0452108
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Graduación milímetros
División 1 mm
Unidad rango de medición milímetros
Capacidad de medición mín. 0 mm
Material Acero especial
Inoxidable no
Norma DIN 866
Tipo de producto Regla graduada

Identificación y clasificación

Número de artículo 0452108
EAN / GTIN 4029713210151
Número del fabricante 0452108
Número L L40510 1467
Fabricante/responsable Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 Gammertingen, Deutschland, www.helios-preisser.com

Descripción

Ejecución:

  • La escala graduada comienza directamente al final de la regla, el otro extremo tiene un extremo protector de 10 mm
  • mm escala graduada

Descripción:

Reglas de trabajo de acero especial, forma B, graduación en mm, clase de tolerancia según DIN 2268. Se suministran embaladas individualmente.

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Longitud: 4000 mm

Norma:

DIN 866-B