Equerre à chapeau branche faible et forte DIN 875/2, 300 x 175 mm

Réf.: 0376117
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0376117
EAN / GTIN 4029713024819
Réf. fabricant 0376117
Article hors catalogue L40510 2012

Description

Exécution:

  • Acier spécial
  • DIN 875
  • Degré de précision 2
  • Pour les essais d'angle en production et en usine

Description:

Arrêtez le support avec la jambe forte et faible. Fabriqué en acier spécial. Grade de précision GG 2. emballage : boîte en carton.

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier spécial
  • Classe de tolérance : 2
  • Longueur de lame (mm) : 300 x 175

Norme:

DIN 875