Escuadra de taller con culata y cuchilla DIN 875/2 300 x 175mm

Número de artículo: 0376117
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 0376117
EAN / GTIN 4029713024819
Número del fabricante 0376117
Número L L40510 2012

Descripción

Ejecución:

  • Acero especial
  • DIN 875
  • Precisión grado 2
  • Para pruebas de ángulo en producción y fábrica

Descripción:

Deja de ser un soporte con la pierna fuerte y la débil. Fabricado en acero especial. Grado de precisión GG 2. Embalaje: caja de cartón.

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Clase de tolerancia: 2
  • Longitud de la hoja (mm): 300 x 175

Norma:

DIN 875