Douille tournevis 12,5 mm (1/2 ″) taille T40 TORX taille 6,6 mm, longueur 120 mm

Réf.: 03131240
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 03131240
EAN / GTIN 4018754006809
Réf. fabricant 03131240
Article hors catalogue L60010 3900

Description

Description:

  • Pour vis TORX® internes
  • extra long
  • Acier au chrome, chromé.

Caractéristique(s):

  • d: 22,7 mm
  • L1: 120 mm
  • L2: 82 mm
  • Longueur mm (L): 121 mm
  • Profil de sortie: TORX®
  • Taille Profil de sortie: T40
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 1/2″
  • Poids: 100 g