Lampe avec tête projecteur 1500 lumens MULTILIGHT FLOOD

Réf.: 03.5694C
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Type de produit Projecteurs

Identification et classification

Référence article 03.5694C
EAN / GTIN 5708997356944
Réf. fabricant 03.5694C
Article hors catalogue L01540 25
Fabricant/personne responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Description

Description:

  • Concept flexible d'une lampe de travail portative avec une tête de projecteur puissante de 1500 lumens
  • Le nouveau concept performant MULTILIGHT CONNECT repose sur l'idée de combiner une poignée de base, telle qu'on la connaît sur les outils électriques, avec une série de têtes de lampes de travail différentes qui peuvent être utilisées et échangées en fonction de l'application
  • MULTILIGHT CONNECT vous offre la liberté, de choisir et de configurer exactement l'éclairage de travail dont vous avez besoin
  • Soit vous optez pour la poignée MULTI-LIGHT BODY CONNECT et la combinez avec une tête d'éclairage choisie, soit vous achetez le corps et plusieurs têtes d'éclairage individuelles pour obtenir une solution d'éclairage de travail pour différents usages
  • La partie flexible du corps permet d'orienter toutes les têtes d'éclairage à un angle de 120°. MULTILIGHT CONNECT est compatible avec le système de batterie METABO/CAS 18 V 5,2 Ah et tous les autres packs de batterie 18 V des principales marques d'outils électriques grâce à l'utilisation du connecteur SCANGRIP CONNECTOR
  • En outre, l'alimentation POWER SUPPLY CONNECT peut également être connectée directement pour un éclairage illimité
  • Des fonctions bien pensées pour garantir la fonctionnalité maximale de la lampe de travail, le boîtier est équipé d'un système de fixation flexible réinventé
  • Le système offre une combinaison de support, crochet et aimant en une seule unité
  • La sangle est en polyuréthane, à la fois flexible et durable, avec une surface lisse
  • Le mousqueton à l'extrémité de la sangle permet de bloquer et de fixer la lampe de travail dans n'importe quelle position
  • De même, l'aimant intégré peut être utilisé, pour fixer la poignée sur toute surface métallique disponible
  • L'aimant est extrêmement puissant et maintient aussi bien le boîtier que la tête de la lampe et la batterie
  • Pourquoi choisir MULTILIGHT FLOOD CONNECT ?
  • Tête de projecteur robuste et extrêmement puissante avec jusqu'à 1500 lumens
  • Deux niveaux d'éclairage : 50 % - 100 %
  • Longue autonomie jusqu'à 13 heures
  • Compatible avec le système de batterie METABO / CAS et tous les autres packs de batteries 18 V en utilisant le connecteur SCANGRIP CONNECTOR
.

Caractéristique(s):

  • Angle du faisceau: 110°
  • Classe de protection: IP 30
  • Consommation électrique, max.: 14.5 W
  • Durée de fonctionnement jusqu'à: 13 h
  • Flux lumineux: 750 lm - 1500 lm
  • Indice de rendu des couleurs (CRI): Ra > 80
  • Intensité lumineuse, lux@0.5 m: 1200 - 2400
  • Protection contre les chocs: IK 07
  • Source d'alimentation: Fonctionnement sur batterie
  • Température de couleur (CCT): 6000 K
  • Température de fonctionnement: -10 °C vers +40 °C
  • Tension de la batterie: 18 V

Produits adaptés
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
Connectez-vous