• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

MULTILIGHT FLOOD Cabezal del proyector

Número de artículo: 03.5694C
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
Tipo de producto Panel de luz

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 03.5694C
EAN / GTIN 5708997356944
Número del fabricante 03.5694C
Número L L01540 25

Descripción

Descripción:

  • Concepto de luz de trabajo portátil flexible con un potente cabezal proyector de 1500 lúmenes
  • El nuevo y potente concepto MULTILIGHT CONNECT se basa en la idea de combinar un mango básico, conocido de las herramientas eléctricas, con una gama de diferentes cabezales de luz de trabajo que se pueden utilizar e intercambiar en función de la aplicación
  • MULTILIGHT CONNECT le ofrece la libertad de, elija y configure exactamente la luz de trabajo que necesita
  • O bien elige el mango MULTI-LIGHT BODY CONNECT y lo combina con un cabezal de luz seleccionado, o bien adquiere el cuerpo y varios cabezales de luz individuales para obtener una solución de iluminación de trabajo para diferentes propósitos
  • La parte flexible del cuerpo permite ajustar todos los cabezales de luz a un ángulo de 120°. MULTILIGHT CONNECT es compatible con el sistema de baterías METABO/CAS 18 V 5,2 Ah y con todos los demás paquetes de baterías de 18 V de las principales marcas de herramientas eléctricas mediante el conector SCANGRIP CONNECTOR
  • Además, la fuente de alimentación POWER SUPPLY CONNECT también se puede conectar directamente para obtener una luz ilimitada
  • Características de diseñoPara garantizar la máxima funcionalidad de la luz de trabajo, la carcasa está equipada con un sistema de montaje flexible de nueva invención
  • El sistema ofrece una combinación de soporte, gancho e imán en una sola unidad
  • La correa está hecha de poliuretano, que es a la vez flexible y duradero y tiene una superficie lisa
  • El mosquetón en el extremo de la correa le permite bloquear y fijar la luz de trabajo en cualquier posición
  • También se puede utilizar el imán integrado, para fijar el mango a cualquier superficie metálica disponible
  • El imán es extremadamente fuerte y sujeta tanto la carcasa como el foco y la batería
  • ¿Por qué elegir MULTILIGHT FLOOD CONNECT?
  • Cabezal de proyector robusto y extremadamente potente con hasta 1500 lúmenes
  • Dos niveles de luz: 50% - 100%
  • Larga autonomía de hasta 13 h
  • Compatible con el sistema de baterías METABO / CAS y con todos los demás paquetes de baterías de 18 V que utilicen el conector SCANGRIP CONNECTOR

Característica:

  • Ángulo del haz: 110°
  • Clase de protección: IP 30
  • Consumo de energía, máx.: 14.5 W
  • Flujo luminoso: 750 lm - 1500 lm
  • Fuente de alimentación: Funcionamiento con batería
  • Iluminancia, lux@0.5 m: 1200 - 2400
  • Índice de reproducción cromática (CRI): Ra > 80
  • Protección contra impactos: IK 07
  • Temperatura de color (CCT): 6000 K
  • Temperatura de funcionamiento: -10 °C a +40 °C
  • Tensión de la batería: 18 V
  • Tiempo de funcionamiento hasta: 13 h