I-MATCH 3 - lampe frontale

Réf.: 03.5656
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
Type de produit Lampes frontales

Numéros d’identification et classifications

Référence article 03.5656
EAN / GTIN 5708997356562
Réf. fabricant 03.5656
Article hors catalogue L01030 127

Description

Description:

Lampe frontale avec accumulateur pour chaque tâche de préparationGrâce à la technologie COB-LED la plus moderne et à la diffusion optimisée de la lumière, la lampe frontale I-MATCH 3 avec accumulateur offre un éclairage extrêmement clair et homogène de tout le champ de vision.Par rapport au modèle précédent, la nouvelle I-MATCH 3 dispose de la fonction ALL DAYLIGHT qui offre cinq températures de couleur différentes selon le type de travail à effectuer. Elle est également dotée d'une fonction de gradation en continu qui permet de régler facilement la puissance lumineuse de 10 % à 100 %. La lampe frontale I-MATCH 3 est équipée de la toute dernière technologie d'accumulateur et le POWER BANK SCANGRIP 03.5782 peut être utilisé comme accessoire optionnel pour augmenter l'autonomie de la lampe. Il suffit de fixer le powerbank sur le bandeau à l'aide de la pince FLEX et de brancher le câble sur la lampe frontale.Robuste et fine, la I-MATCH 3 est non seulement étanche à la poussière et à l'eau (IP65), mais aussi remarquablement légère, seulement 100 g.Voilà pourquoi vous devriez choisir la I-MATCH 3:
Lampe frontale avec accumulateur qui éclaire tout votre champ de vision.
FonctionALL DAYLIGHT avec cinq températures de couleur
Avec mode capteur pour allumer et éteindre facilement la lumière
Fonction variateur en continu de 10 % à 100 %
Robuste et étanche, IP65
Poids plume de seulement 100 g// I-MATCH 3 remplace la 03. 5446 I-MATCH 2, qui n'est plus commercialisée.// Solutions d'éclairage pour les peintres et les ateliers de peintureLa série la plus complète et la plus sophistiquée au monde dans son genre, les solutions d'éclairage pour les peintres et les ateliers de peinture sont idéales pour la préparation des véhicules et l'adaptation des couleurs et, en général, pour les travaux de peinture de toutes sortes où une surface peinte doit être inspectée. Avec nos solutions d'éclairage pour peintres, nous utilisons l'indice de rendu des couleurs CRI+, qui est défini comme la moyenne des 15 valeurs R. C'est la seule définition correcte de l'IRC pour un rendu des couleurs précis et fiable.

Caractéristique(s):

  • Angle du faisceau: 120° (horizontal) * 60° (vertical)
  • Câble: 1m
  • Capacité de la batterie: 1600 mAh
  • Chargeur inclus: oui
  • Classe de protection: IP 65
  • Consommation électrique, max.: 3.5 W
  • Durée de fonctionnement jusqu'à: 15 h
  • Flux lumineux: 25 lm - 250 lm
  • Indice de rendu des couleurs (CRI): Ra > 95
  • Intensité lumineuse, lux@0.5 m: 60 - 600
  • Protection contre les chocs: IK 07
  • Température de couleur (CCT): 6500 K
  • Température de fonctionnement: -10 °C vers +40 °C
  • Temps de charge: 3.5 h
  • Tension de charge DC: 5 V
  • Tension de la batterie: 3,8 V

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires