TP 6600 Pompe immergée pour eau claire

Réf.: 0250660000
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
Référence article 0250660000
EAN / GTIN 4003665502236
Réf. fabricant 0250660000

Description

Description:

  • Pour pomper, vider et faire circuler de l'eau claire depuis des cuves, des bassins ou des caves inondées
  • Pour l'arrosage du jardin à partir de réservoirs d'eau
  • Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
  • Carter robuste en plastique antichoc
  • Poignée de transport ergonomique pour un transport confortable

    Équipement standard
  • Raccord coudé avec adaptateur multiple

Caractéristique(s):

  • Dimensions: 250 x 195 x 270 mm
  • Nombre de turbines: 1
  • Raccord de refoulement: 1 1/4″ filetage intérieur
  • Poids: 4.3 kg
  • Longueur de câble: 10 m
  • Pression max.: 0.6 bar
  • Profondeur d'immersion max.: 5 m
  • Hauteur de refoulement max.: 6 m
  • Débit max.: 6600 l/h
  • Granulométrie max. jusqu'à: 3 mm
  • Puissance absorbée nominale: 250 W
  • Corps de pompe: Plastique
  • Type de protection IP: IP X8